Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-m Q-STR-10JM-10JM

  • ERIKS:12565156
Image 1
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

14,54 €/ Stückexkl. MwSt

17,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JM
Hersteller ID
Q-STR-10JM-10JM
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
450 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026