21,00 €/ Stückexkl. MwSt
24,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JM-JM |
Hersteller ID | Q-STR-10JM-08JM |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 450 bar |
74,50 €/ Stückexkl. MwSt
88,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.20263,05 €/ Stückexkl. MwSt
3,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.20261,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,31 €inkl. MwSt
300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026