61,47 €/ Stückexkl. MwSt
73,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-JFS-NT |
Hersteller ID | Q-STR-16JFS-12NT |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
74,50 €/ Stückexkl. MwSt
88,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026