36,88 €/ Stückexkl. MwSt
43,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-BT-BTF |
Hersteller ID | Q-STR-12BT-12BTF |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP keg. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
74,50 €/ Stückexkl. MwSt
88,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026