86,57 €/ Stückexkl. MwSt
103,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | Q-STR-BM60-BM60 |
Hersteller ID | Q-STR-24BM60-12BM60 |
Form | Gerade |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |
Gewicht | 439.43 g |
74,50 €/ Stückexkl. MwSt
88,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.202616,37 €/ Stückexkl. MwSt
19,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.20264,87 €/ Stückexkl. MwSt
5,80 €inkl. MwSt
190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026