Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-fs/NPT-m Q-STR-06BFS60-06NT

  • ERIKS:12564744
Image 1
- Gerader Adapter
- BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
- NPT Aussengewinde
Zur Liste hinzufügen

22,08 €/ Stückexkl. MwSt

26,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BFS60-NT
Hersteller ID
Q-STR-06BFS60-06NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026