Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS9-L06

  • ERIKS:11687445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

136,62 €/ Stückexkl. MwSt

162,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SRS9
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G
M 12x1.5
L1
23 mm
L2
47 mm
L3
5 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
S3
17 mm
I1
16 mm
I2
40 mm