Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SRS10-S16

  • ERIKS:11687455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

182,30 €/ Stückexkl. MwSt

216,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SRS10
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G
M 24x1.5
L1
26 mm
L2
60 mm
L3
5 mm
S1
30 mm
S2
24 mm
S3
32 mm
I1
17.5 mm
I2
51.5 mm