Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR8-S08

  • ERIKS:11687438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,64 €/ Stückexkl. MwSt

203,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR8
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G
M 16x1.5
L1
61 mm
L2
47 mm
S1
22 mm
S2
17 mm