Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B24-L42

  • ERIKS:14842958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

267,19 €/ Stückexkl. MwSt

317,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
32
G
G1.1/2
L1
108 mm
L2
75 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
55 mm
i
22 mm