Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR5-B16-L28

  • ERIKS:11687425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

213,08 €/ Stückexkl. MwSt

253,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR5
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
19
G
G1
L1
92 mm
L2
66.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm
d
40 mm
i
18 mm