161,89 €/ Stückexkl. MwSt
192,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | SR5 |
Ausführung | Gerade |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 7 |
G | G3/8 |
L1 | 72 mm |
L2 | 53 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 22 mm |
d | 22 mm |
i | 12 mm |