Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR43-B02

  • ERIKS:14842838
  • Hersteller:SR43-B02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

170,75 €/ Stückexkl. MwSt

203,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR43
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G1
G1/8
G2
G1/8 mm
L1
86.5 mm
L2
85.5 mm
S1
27 mm
S2
19 mm