Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR4-M14-S06

  • ERIKS:14842945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

158,00 €/ Stückexkl. MwSt

188,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR4
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6S - M14x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G1
M 14x1.5
L1
61 mm
L2
42 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
d
19 mm
i
12 mm