Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR36-B16-S25

  • ERIKS:14842905
  • Hersteller:SR36-B16-S25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,90 €/ Stückexkl. MwSt

311,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR36
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
AD
25S
DN
16
G1
G1
G2
M 36x2 mm
L1
87.5 mm
L2
99.5 mm
L3
117.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm