Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR3-B20-S30

  • ERIKS:11687382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

258,55 €/ Stückexkl. MwSt

307,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR3
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
420 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
25
G
G1.1/4
L1
109 mm
L2
75.5 mm
S1
60 mm
S2
55 mm
d
50 mm
i
20 mm