Eriks
FLEXION

FLEXION Gerade Drehverschraubung SR21-B04

  • ERIKS:11592555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

153,79 €/ Stückexkl. MwSt

183,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SR21
Ausführung
Gerade
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G1
G1/4
G2
G1/4 mm
L1
65.7 mm
L2
53.7 mm
S1
22 mm
S2
22 mm