Eriks
FLEXION

FLEXION Einschraub-Winkeladapter einstellbar Edelstahl 316Ti JIC-m/BSPP-m Q-90CFD-10JM-08BM-ORVADJ

  • ERIKS:12565575
Image 1
  • Einstellbarer Winkeladapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Aussengewinde mit Kontermutter und Kammerring
  • Material: Edelstahl 316Ti
  • Abdichtung durch O-Ring
Zur Liste hinzufügen

47,29 €/ Stückexkl. MwSt

56,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-BM-ORVADJ
Hersteller ID
Q-90CFD-10JM-08BM-ORVADJ
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

88,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026