Eriks
FLEXION

FLEXION Druckhülse Stahl ORFS SLEEVE-32FMT

  • ERIKS:11484027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Druckhülse für ORFS Bördelanschluss
  • für metrische Rohre
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 300Mindestbestellmenge: 300

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Hersteller ID
SLEEVE-32FMT
Form
Muffe
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschlussmaß 1
32 mm
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar