Eriks
FLEXION

FLEXION Drehzahlregler Anschlussstück, Verbundwerkstoff, unidirektionale Durchflussregelung 4mmx4mm

  • ERIKS:13960650
  • Hersteller:ESA4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,78 €/ Stückexkl. MwSt

5,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLEXION
Typ
ESA
Armatur Typ
Drosselrückschlagventil
Aufsführungsform
Gerade
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4
Steuerungsart
Unidirektional
Betriebsdruck
von -0.75 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM (Polyoxymethylen)
Material Klemmring
Edelstahl 301 (1.4310)
Typ Rohr
PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing
Medium
Pressluft
D
4
C
14.4
E
39.5 mm
A
14 mm
B
28 mm
d
3.2 mm