72,16 €/ Stückexkl. MwSt
85,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLEXION |
Serie | ECO |
Typ | HRS-P |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss Geräteseite | Freier Befestigungspunkt |
Seilbogenlänge | 260-350 mm |
Außendurchmesser Stahlseil | 4 mm |
Laschenform | P |
Lasche Innendurchmesser | 11 |
Laschen Dicke | 4 mm |
Min. Temperaturbereich | -30 °C |
Max. Temperaturbereich | 100 °C |
90,20 €/ Stückexkl. MwSt
107,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026154,88 €/ Stückexkl. MwSt
184,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026