Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 32+10, Grauguss, 315mm Außendurchmesser, 150mm Nabe LG, 4WE10-0FA0

  • ERIKS:14155865
  • Hersteller:2LC0171-4WE10-0FA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.496,27 €/ Stückexkl. MwSt

2.970,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Typ
Flansch
Nabenlänge
150 mm
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
69 kg
Version
Teil 32+10
Grösse
315
Standard
DIN ISO 21940-11