5.139,66 €/ Stückexkl. MwSt
6.116,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 1 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 260 mm |
Nenndrehmoment | 63000 Nm |
Außendurchmesser | 660 mm |
Max. Drehzahl | 1200 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 315 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 660 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |