Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 520mm Außendurchmesser, 210mm Nabe LG, 0XA10-0AA0

  • ERIKS:14155986
  • Hersteller:2LC0172-0XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.953,55 €/ Stückexkl. MwSt

3.514,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
210 mm
Nenndrehmoment
32400 Nm
Außendurchmesser
520 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 1
Grösse
520