Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 400mm Außendurchmesser, 140mm Bohrung, 160mm Nabe LG, 6XA90-0AA0 L1V

  • ERIKS:14156034
  • Hersteller:2LC0171-6XA90-0AA0 L1V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.725,09 €/ Stückexkl. MwSt

2.052,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Bohrung
140 mm
Nabenlänge
160 mm
Nenndrehmoment
14000 Nm
Außendurchmesser
400 mm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
60 kg
Version
Teil 1
Grösse
EV011401
Standard
DIN ISO 21940-11