Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 315mm Außendurchmesser, 125mm Nabe LG, 4XA10-0AA0

  • ERIKS:14155869
  • Hersteller:2LC0171-4XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

928,67 €/ Stückexkl. MwSt

1.105,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
125 mm
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 1
Grösse
315