Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 1, Grauguss, 280mm Außendurchmesser, 110mm Nabe LG, 3XA10-0AA0

  • ERIKS:14155830
  • Hersteller:2LC0171-3XA10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

616,43 €/ Stückexkl. MwSt

733,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
1
Serie
N-Eupex
Typ
1
Typ
Flansch
Nabenlänge
110 mm
Nenndrehmoment
5500 Nm
Außendurchmesser
280 mm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
27.1 kg
Version
Teil 1
Grösse
280
Standard
DIN ISO 21940-11