Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H80 teil 5+6+7 S=100 D2=0mm

  • ERIKS:14155426
  • Hersteller:2LC0170-2WD10-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

267,53 €/ Stückexkl. MwSt

318,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
80