Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H225 teil 6+7 S=180mm

  • ERIKS:14155740
  • Hersteller:2LC0171-1WC00-0AC0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.098,21 €/ Stückexkl. MwSt

1.306,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
225