Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H225 teil 5+6+7 S=140 D2=0mm

  • ERIKS:14155743
  • Hersteller:2LC0171-1WD10-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.507,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.794,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
225