Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H180 teil 1+5+6+7 S=140 D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155640
  • Hersteller:2LC0170-8AG11-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.149,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.368,19 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
180