Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H140 teil 1+5+6+7 S=140 D1, D2=0mm

  • ERIKS:14155550
  • Hersteller:2LC0170-6AG11-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

759,94 €/ Stückexkl. MwSt

904,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
140