Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New H125 s=140 - 48/42H7 ++

  • ERIKS:14156040
  • Hersteller:2LC0170-5AG99-0AB0-Z L1B+M0X+X99
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

628,75 €/ Stückexkl. MwSt

748,21 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
H
Serie
N-Eupex
Typ
H
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
H
Grösse
125