Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New E280 teil 10+4 / 8x18mm bor. D2=47mm

  • ERIKS:14155813
  • Hersteller:2LC0171-3AC11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.200,34 €/ Stückexkl. MwSt

1.428,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
E
Serie
N-Eupex
Typ
E
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
5500 Nm
Außendurchmesser
280 mm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
280