2.744,89 €/ Stückexkl. MwSt
3.266,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 165 mm |
Bohrung (min./max.) | 60-165 mm |
Länge | 219.5 mm |
Nabenlänge | 140 mm |
Nenndrehmoment | 10800 Nm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Max. Drehzahl | 2200 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Bolzendurchmesser | 22 mm |
Gewicht | 68 kg |
Grösse | 350 |
Standard | DIN 6885-1 |
d2 | 165 mm |
L | 219.5 mm |
s | 79.5 mm |