
356,54 €/ Stückexkl. MwSt
424,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Serie | N-Eupex |
Typ | D |
Typ | Kupplung |
Nenndrehmoment | 345 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Drehzahl | 6100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Grösse | 125 |