Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New D110 teil 10+2+3/6x9mm bor.

  • ERIKS:14155464
  • Hersteller:2LC0170-4AD11-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,93 €/ Stückexkl. MwSt

337,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
D
Serie
N-Eupex
Typ
D
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
110