Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B200 compl. D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155671
  • Hersteller:2LC0171-0AA11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

607,83 €/ Stückexkl. MwSt

723,32 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
B
Serie
N-Eupex
Typ
B
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
B
Grösse
200