Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New B125 compl. D1,D2=0mm

  • ERIKS:14155490
  • Hersteller:2LC0170-5AA11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

209,61 €/ Stückexkl. MwSt

249,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
B
Serie
N-Eupex
Typ
B
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
B
Grösse
125