Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New A660 D1=138mm D2=138mm

  • ERIKS:14156006
  • Hersteller:2LC0172-3AB11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10.954,00 €/ Stückexkl. MwSt

13.035,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Nabenlänge
260 mm
Nenndrehmoment
63000 Nm
Außendurchmesser
660 mm
Max. Drehzahl
1200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
A
Grösse
660