9.304,81 €/ Stückexkl. MwSt
11.072,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Nabenlänge | 240 mm |
Nenndrehmoment | 49000 Nm |
Außendurchmesser | 610 mm |
Max. Drehzahl | 1300 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Version | A |
Grösse | 610 |