3.988,98 €/ Stückexkl. MwSt
4.746,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 160 mm |
Bohrung (min./max.) | 160-190 mm |
Länge | 367.5 mm |
Nabenlänge | 180 mm |
Nenndrehmoment | 19000 Nm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 156 kg |
Version | A |
Grösse | 440 |
d1 | 160 mm |
d2 | 190 mm |
L | 367.5 mm |
s | 7.5 mm |