Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 10, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 2XH10-0AA0

  • ERIKS:14155435
  • Hersteller:2LC0170-2XH10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,65 €/ Stückexkl. MwSt

174,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
10
Serie
N-Eupex
Typ
10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.515 kg
Version
Teil 10
Grösse
80
Standard
DIN ISO 21940-11