
3.231,89 €/ Stückexkl. MwSt
3.845,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 3 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 3 |
Typ | Flansch |
Nenndrehmoment | 71000 Nm |
Außendurchmesser | 710 mm |
Max. Drehzahl | 1100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Version | Teil 3 |
Grösse | 710 |