Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 660 teil 2 +bouten D2=138mm

  • ERIKS:14156010
  • Hersteller:2LC0172-3XB10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.045,15 €/ Stückexkl. MwSt

4.813,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2
Serie
N-Eupex
Typ
2
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
63000 Nm
Außendurchmesser
660 mm
Max. Drehzahl
1200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 2
Grösse
660