3.643,21 €/ Stückexkl. MwSt
4.335,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 10 |
Typ | Flansch |
Nenndrehmoment | 32400 Nm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Max. Drehzahl | 1500 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 69.5 kg |
Version | Teil 10 |
Grösse | 520 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |