Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 480 teil 2 +bouten ND2=300mm D2=134mm

  • ERIKS:14155968
  • Hersteller:2LC0171-8XB20-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.832,46 €/ Stückexkl. MwSt

2.180,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
2
Serie
N-Eupex
Typ
2
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
25100 Nm
Außendurchmesser
480 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 2
Grösse
480