Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 315 teil 32 630x236mm D1=46mm

  • ERIKS:14155879
  • Hersteller:2LC0171-4XJ10-0KA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.685,38 €/ Stückexkl. MwSt

4.385,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32
Serie
N-Eupex
Typ
32
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
7100 Nm
Außendurchmesser
315 mm
Max. Drehzahl
2500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
315