Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 teil 32+10 315x118mm D1=0mm

  • ERIKS:14155655
  • Hersteller:2LC0170-8WE10-0DA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.151,62 €/ Stückexkl. MwSt

1.370,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Grösse
180