Eriks
FLENDER

FLENDER Elastischen Gummi Elemente N-EUPEX-DS größe 76 - Satz mit 5 Stück

  • ERIKS:11837996
  • Hersteller:2LC0110-1WA00-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,20 €/ Stückexkl. MwSt

26,42 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex-DS
Typ
Flexibles Element
Grösse
76
Farbe
Schwarz
Härte
80/90 Shore A
Außendurchmesser
76 mm
Material
NBR
Betriebstemperatur
von -30 bis 80 °C
Nenndrehmoment
34 Nm
Gewicht
0.015 kg